松洋
松洋の カゴ・ボックス・収納
松洋の 自転車用カゴ・バスケット
松洋の シティーサイクル用フロント(前)
ステンレス後カゴ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26155930
品番
RBK-PL
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
色
シルバー
高さ(mm)
前235/後ろ375
アズワン品番
64-9591-52
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
362×450
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×375
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000