子供ワイヤーカゴ CTB-CHI-2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26156088 品番CTB-CHI SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス シルバー 高さ(mm)約前150×後ろ165 アズワン品番64-9591-96 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【上部】約275×230、【底部】約215×150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26156088 CTB-CHI SUS 45238140 - キッズバイク用ワイヤーカゴ センタン工業 キッズバイク用ワイヤーカゴ センタン工業 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする