新聞カゴA(底板付き)カゴのみ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプA 底板付 注文コード26156097 品番SHINBUN-A
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 高さ(mm)約260 タイプA 底板付 アズワン品番64-9591-99 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【上部】約495×270、【底部】約400×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする