センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の 新聞車用
新聞カゴA(底板付き)カゴのみ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
B 底板なし
注文コード
26156106
品番
SHINBUN-B
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
高さ(mm)
約260
タイプ
B 底板なし
アズワン品番
64-9592-01
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
【上部】約495×270、【底部】約400×200