MARUHACHI(丸八工機)
MARUHACHI(丸八工機)の カゴ・ボックス・収納
MARUHACHI(丸八工機)の 自転車用カゴ・バスケット
MARUHACHI(丸八工機)の シティーサイクル用フロント(前)
角型ステンレスバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26156359
品番
FH-08-4
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
太線のステンレスバスケット
サビに強いステンレス製
付属品もステンレス製
太い線材で頑丈なつくり
材質
ステンレス
高さ(mm)
250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【カゴ上側】380×285/【カゴ下側】290×205
アズワン品番
64-9592-78
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000