画像準備中

自転車屋さんのポンチョnoble D-3PO-PGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26158809 品番 D-3PO-PG
参考基準価格(税別)¥7,860 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

自転車屋さんのポンチョnoble D-3PO-PG

材質生地/ポリエステル(ポンジ)、裏/TPUラミネート、透明/PVC、クリップ/PBT樹脂 ベージュ 着丈(cm)約87 裾幅(cm)約168 前丈(cm)約126 アズワン品番64-9598-27

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする