大久保
大久保の サイクルレインコート
自転車屋さんのポンチョnoble D-3PO-PGシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26158827
品番
D-3PO-PG
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
自転車屋さんのポンチョnoble D-3PO-PG
材質
生地/ポリエステル(ポンジ)、裏/TPUラミネート、透明/PVC、クリップ/PBT樹脂
色
カーキ
着丈(cm)
約87
裾幅(cm)
約168
前丈(cm)
約126
アズワン品番
64-9598-29
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000