大久保
大久保の シート・カバー関連
大久保の サドルシート・サドルカバー
メチャノビBIG BR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26159360
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
サドルカバー メチャノビBIG ブラウン
材質
表/ポリウレタン、裏/ポリエステル
色
ブラウン
質量(g)
約40
適合サイズ(cm)
【サドル幅】29〜35/【サドル長さ】29〜34(軽快車用)
アズワン品番
64-9599-06