敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪700C 32H ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26159789
品番
DA-21
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
32H
ダブルウォール アルミリム
スポーク BK
仕様
【シマノ】HB-TX500
材質
CP
寸法(mm)
【OLD】100
色
ブラック
サイズ
700C
アズワン品番
64-9600-14
前後区分
前輪
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000