敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪700C 32H ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26159798
品番
DA-21
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダブルウォール アルミリム 32H
スポーク BK
仕様
【シマノ】FH-TX500
材質
CP
寸法(mm)
【OLD】135
色
ブラック
サイズ
700C
アズワン品番
64-9600-15
前後区分
後輪
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000