敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪 700C 32H シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26160227
品番
DA-21
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダブルウォール32H 仏穴
仕様
【スポーク】#14-292
寸法(mm)
【OLD】100/クイック
色
シルバー
サイズ
700C
内幅(mm)
【リム】19
アズワン品番
64-9600-61
前後区分
前輪
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000