敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪 ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26160245
品番
DP-18
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ダブルウォール36H 米穴
寸法(mm)
【OLD】100/クイック
色
ブラック
サイズ
26×1.50 36H
アズワン品番
64-9600-63
前後区分
前輪
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000