敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
26×1.50 36H DP-18シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26160254
品番
DP-18
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダブルウォール36H 米穴
寸法(mm)
【OLD】100/クイック
色
シルバー
サイズ
26×1.50
アズワン品番
64-9600-64
前後区分
前輪
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000