敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪700C 32H ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26160288
品番
SA-730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
数量限定
アラヤディープリム 32H 仏穴
仕様
【シマノ】HB-TX500
寸法(mm)
【OLD】100
色
ブラック
サイズ
700C
アズワン品番
64-9600-67
前後区分
前輪
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000