OGK KABUTO
OGK KABUTOの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGK KABUTOの 子供用ヘルメット
幼児用ヘルメットpicot
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26160638
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
マットラベンダーベージュ
サイズ
子供用
アズワン品番
64-9601-15
頭囲(cm)
45〜47
参考質量(g)
220
適合年齢(歳)
1〜2くらい
注意
※1才未満の乳児は使用しないでください。