プラカゴ FBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26160787 品番FB-065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)約1 コゲチャ 最大積載量(kg)5まで 適合車種22〜27型シティ車(婦人車、軽快車等)及び自転車メーカーが取付け承認をする指定の20型以上の自転車 アズワン品番64-9601-46 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×360×255(目安) 底内寸法(幅W×奥行D)(mm)300×230(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする