OGK技研
OGK技研の カゴ・ボックス・収納
OGK技研の 自転車用カゴ・バスケット
OGK技研の シティーサイクル用フロント(前)
プラカゴ FBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26160796
品番
FB-065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,610
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
約1
色
グレー
最大積載量(kg)
5まで
適合車種
22〜27型シティ車(婦人車、軽快車等)及び自転車メーカーが取付け承認をする指定の20型以上の自転車
アズワン品番
64-9601-47
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×360×255(目安)
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×230(目安)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000