松洋
松洋の カゴ・ボックス・収納
松洋の 自転車用カゴ・バスケット
松洋の シティーサイクル用フロント(前)
前用バスケット ブラック BK-SPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26160857
品番
BK-SP3
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【底部】約270×210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上部】約360×280×165/200(前/後)
アズワン品番
64-9601-54