白十字
白十字の ガーゼ
ドレーンスワブソフト 12ply
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋)
注文コード
26161855
品番
17363
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
放射線状カットでチューブとの隙間が少ない仕様です。
やわらかく、肌触りの良い基布です。
カット部分の断面がほつれにくです。
材質
レーヨンPET不織布
規格
切込み入 5cm×5cm 12ply
滅菌
滅菌済
包装
個包装
寸法(cm)
5×5
アズワン品番
64-9604-69
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000174
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。