オオサキメディカル
オオサキメディカルの ガーゼ
RPクロスガーゼEV 200枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
注文コード
26161880
品番
21881
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
材質
レーヨン/ポリエステル
寸法(mm)
【袋】260×135×130
サイズ(号)
6
折数
4折
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
64-9604-72