ホームケア 滅菌済 002シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個×10枚) 注文コード26161959 品番002-20895
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

透析時の注射針、カテーテル・カニューレ等を受ける押さえと吸液に適しています。

タイプハイディアーY 寸法(cm)7.5×7.5 アズワン品番64-9610-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする