イチネンMTM
イチネンMTMの 熱中対策用品
イチネンMTMの その他暑さ対策用品
パワーライト 500lm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26162038
品番
BWL-PL500R
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
スポットとワイド光のハンドライト
ストラップ型ケーブル付き
USB出力でスマホ充電可能
使用温度範囲(℃)
0〜40
保護等級
IPX4相当
連続使用時間(時間)
2.5〜25
バッテリー電圧(V)
3.65
充電時間(時間)
1.5〜2.5(25℃)
バッテリー容量(mAh)
4000
アズワン品番
64-9621-09
明るさ(Lm)
最大500
落下耐久(m)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000