ソルボジャパン ステッピング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ2L サイズ(cm)28.0〜29.0 注文コード26162275 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

高反発素材アクロフォームが、足への衝撃を吸収し、そのエネルギーを反発に変換することにより、瞬時に次の動きへ対応する為の瞬発力をアシストします。
セーフティースタビリティーフットカウンター(SSFC)はブレを抑えてかかとを安定させ、効率の良い動きをアシストします。
表生地には、ダブル編みで耐久性があり、さらっとした質感の、ハニカムメッシュを採用。
高反発ハイパワークッション素材「アクロフォーム」:トランポリンのように足への衝撃エネルギーを吸収して、そのエネルギーを反発に変換でき、その特性によりパフォーマンス向上とセーフティーを両立できる、競技者にとって優れた新素材です。

ロイヤルブルー サイズ2L サイズ(cm)28.0〜29.0 アズワン品番64-9623-92

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする