ソルボ シームレスサポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26163779 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

長時間ハイヒールを履いた時の足の負担を軽減します。
長い時間立ち続ける通勤電車でも足裏が安定し快適です。
縫い目がなく、素肌にフィットする薄型フリーカット生地のためお気に入りの靴で外出できます。
こんな方に:歩行時、すぐに足がだるくなる。扁平足で悩んでいる。

ベージュ サイズフリー タイプタテアーチ サイズ(cm)22.0〜24.5 アズワン品番64-9625-91 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする