ソルボ シームレスサポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26163788 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

広がっていた足裏全体が装着時、パワープリントの補整力により中足部をサポートし、足裏のバランスを整えます。
足指をしっかり使うことができ、アクティブな歩行へ導きます。
縫い目がなく、素肌にフィットする薄型フリーカット生地の為お気に入りの靴で外出できます。
こんな方に:足指にトラブルがある。外反母趾で悩んでいる。

ベージュ サイズフリー タイプヨコアーチ サイズ(cm)22.0〜24.5 アズワン品番64-9625-92 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする