曜日別特売
- ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード 女性用フリー 三進興産 26164095

- ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード 女性用フリー 三進興産 26164095
- ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード 女性用フリー 三進興産 26164095

ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード 女性用フリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
左右区別
内容量1個注文コード26164095品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゆるんだ中足関節とリスフラン関節を締めることで親指と小指が広がり、アーチがサポートされます。
これによって指が開き、正しい歩行ができ、足指のトラブルを軽減します。
ソルボセインが親指つけ根にかかる圧力を分散し、中足部と脚のトラブルをやわらげます。
足裏のバランスを整え、歩きやすくなります。

ベージュサイズフリーサイズ(cm)22.0~25.0左右区別アズワン品番64-9626-32性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする