climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の クロマトグラフィー製品
climbing(クライミング)の カラム
クロマトグラフ管 G4フィルター付・コック無 CL0151シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26165276
品番
CL0151-02-204
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】180〜240
内径(Φmm)
20
カラム長さ(mm)
500
足径(Φmm)
8
アズワン品番
64-9629-50
細孔径
10〜20μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000