クロマトグラフ管 G2フィルター付・コック無 CL0151シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26165346 品番 CL0151-03-102
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】80〜120 内径(Φmm)30 カラム長さ(mm)300 足径(Φmm)9 アズワン品番64-9629-57 細孔径40〜50μm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする