climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の クロマトグラフィー製品
climbing(クライミング)の カラム
クロマト管 G4フィルター付・ガラスコック付 CL0153シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26166019
品番
CL0153-01-104
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】180〜240
内径(Φmm)
10
カラム長さ(mm)
300
足径(Φmm)
8
アズワン品番
64-9630-25
細孔径
10〜20μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000