クロマト管 G4フィルター付・ガラスコック付 CL0153シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26166780 品番 CL0153-09-304
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】180〜240 内径(Φmm)90 カラム長さ(mm)1000 足径(Φmm)15 アズワン品番64-9631-02 細孔径10〜20μm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする