曜日別特売
CL0155-04-404 クロマト管 G4フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ climbing(クライミング) 26167200

クロマト管 G4フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内径(Φmm)40
カラム長さ(mm)1400
内容量1本注文コード26167200品番CL0155-04-404
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】180~240内径(Φmm)40カラム長さ(mm)1400足径(Φmm)8アズワン品番64-9631-44細孔径10~20μm

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする