climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の クロマトグラフィー製品
climbing(クライミング)の カラム
TSジャケット付クロマト管 G3・ガラスコック付 CL0157シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26167954
品番
CL0157-01-103
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】120〜180
内径(Φmm)
10
規格
10-19
カラム長さ(mm)
300
コック
【ST】15/35
アズワン品番
64-9632-21
細孔径
20〜30μm
上部摺合
19/38
外筒外径(Φmm)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000