climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の クロマトグラフィー製品
climbing(クライミング)の カラム
TSクロマト管 CLシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26168049
品番
CL0164-05-112
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
充填物を固定するフィルターが加工されています。
仕様
【標準節Mesh】80〜120
内径(Φmm)
30
規格
G2付・ガラスコック付 30-24<透摺>
カラム長さ(mm)
300
コック
【ST】15/35
アズワン品番
64-9632-30
細孔径
40〜50μm
上部摺合
24/40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000