CL0243-09-11 TS短型縮小アダプター CL0243シリーズ climbing(クライミング) 26168234

TS短型縮小アダプター CL0243シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
アズワン品番64-9632-55
内容量1本注文コード26168234品番CL0243-09-11
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。

仕様内24/40・外29/42<透>全高(mm)56摺合せ【内部メス】24/40、【外部オス】29/42アズワン品番64-9632-55

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする