CL0456-02-102 ガス洗浄瓶 CL0456シリーズ climbing(クライミング) 26168365

ガス洗浄瓶 CL0456シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
種別G2棒フィルター付 250mL・34/28
G2棒フィルター付 250mL・34/28
G4棒フィルター付 125mL・34/28
G3棒フィルター付 250mL・34/28
内容量1本注文コード26168365品番CL0456-02-102
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バブリング効率を上げる為にバルイング管先端にフィルターを溶着しています。

仕様【フィルター細孔】G-2、【標準節Mesh】80~120種別G2棒フィルター付 250mL・34/28容量(mL)250フィルター直径(Φmm)12摺合せ34/28アズワン品番64-9632-69細孔径40~50μmフィルター長さ(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする