climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分析・環境・測定器具
climbing(クライミング)の ガス採取/発生
climbing(クライミング)の ガス採取器
ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
【標準節Mesh】180〜240
アズワン品番
64-9632-88
注文コード
26168557
品番
CL0770-04-104
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
仕様
【標準節Mesh】180〜240
全長(mm)
200
管外径(Φmm)
8
フィルター直径(Φmm)
30
フィルター
G4フィルター
アズワン品番
64-9632-88
細孔径
10〜20μm
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000