大同化工
大同化工の クリーンベンチ
卓上集塵機 スイーパーmini
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26169939
品番
HD-200S
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
小型なので調剤台などの上で使用可能です。
フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。
天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
付属品
プレフィルター1枚、フード1個
質量(kg)
6.5
電源(V)
AC100(±10)(50/60Hz)
消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×135×206※突起部除く
アズワン品番
64-9641-08
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000