アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬管理
アズワンの お薬手帳
予防接種記録手帳 100冊入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(100冊)
注文コード
26169948
品番
987
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンの記録手帳として使用できます。
クリニックや病院・施設での配布用にも使用できます。
仕様
【記入項目】ワクチンの種類/ロット番号/接種部位/接種日/医療機関名/気になった症状
材質
紙
寸法(mm)
140×297
アズワン品番
64-9641-53
折りたたみ寸法(mm)
140×100