DIA-T
DIA-Tの ドリル
DIA-Tの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
DIA-Tの コンクリートドリル
本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5本)
注文コード
26171357
品番
230935
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。
コシが強く、耐久性に優れている。
切味抜群。
収納に便利なケース入り。
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけに。
寸法(mm)
3.5
全長(mm)
85
有効長(mm)
50
コード
219629
アズワン品番
64-9644-92