本格派プロ 充電ドライバードリル 回転用 六角軸 3本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3本) 注文コード 26171375 品番 231030
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

収納便利なケース入り。
14.4Vのインパクト対応。
コシが強く、一体型で耐久性に優れている。
超硬チップで安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。

用途ブロック・レンガ・モルタル石膏ボード・ALC等の穴あけに。 寸法(mm)3 全長(mm)90 有効長(mm)45 コード219631 アズワン品番64-9644-94 入数(本)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする