DIA-T
DIA-Tの ドリル
DIA-Tの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
DIA-Tの コンクリートドリル
本格派プロ 充電ドライバードリル 回転用 六角軸 3本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(3本)
注文コード
26171384
品番
231034
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
収納便利なケース入り。
14.4Vのインパクト対応。
コシが強く、一体型で耐久性に優れている。
超硬チップで安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。
用途
ブロック・レンガ・モルタル石膏ボード・ALC等の穴あけに。
寸法(mm)
3.4
全長(mm)
90
有効長(mm)
45
コード
219632
アズワン品番
64-9644-95
入数(本)
3