No.472F-KK スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 26171567 No.472F-KK スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 26171567 No.472F-KK スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 26171567 No.472F-KK スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 26171567 No.472F-KK スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 26171567

スタッキングチェアー

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 26171567 品番 No.472F-KK
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スクエアなフォルムに、弾力性のあるメッシュ素材を採用。スタイリッシュかつ快適な座り心地を実現しました。

ブラック/ブラック 仕様平積み積載数:10脚 材質張材:弾性ポリエステルメッシュ材、背・座フレーム:PP樹脂成型品、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ・クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする