No.409SSP 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 26171628 No.409SSP 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 26171628 No.409SSP 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 26171628 No.409SSP 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 26171628

折りたたみイス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 26171628 品番 No.409SSP
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

持ち運びに便利な取っ手に加え、両サイドのくぼみ部分にちょっとした手荷物もかけられます。アルミパイプを採用して軽量化を図るとともに、特に強度が求められる前脚は、パイプ内部をハニカム構造として強度アップを図りました。軽量かつ耐久性の高い構造です。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×467×748 材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、背・座シェル:PP樹脂成型品、脚部:25×15mmアルミ楕円パイプ・粉体塗装 厚さ(mm)折りたたみ:130 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×467×748 座高(mm)435 スタッキング高さ(mm)32 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×400 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする