No.416P 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 26171689 No.416P 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 26171689 No.416P 折りたたみイス LION (ライオン事務器) 26171689

折りたたみイス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 26171689 品番 No.416P
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

樹脂製の枠とテンション材を一体成型した座面が、適度に体圧分散された優しいフィット感を実現。前すべりを抑え、姿勢も安定させます。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)417×500×775 材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ 質量(kg)4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×500×775 座高(mm)440 スタッキング高さ(mm)61.5 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)403×434 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする