TR-609 屋内用マット LION (ライオン事務器) 26171707

 

TR-609 屋内用マット LION (ライオン事務器) 26171707
TR-609 屋内用マット LION (ライオン事務器) 26171707
TR-609 屋内用マット LION (ライオン事務器) 26171707

屋内用マット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
グレー
寸法(縦×横)(mm)600×900
内容量1枚注文コード26171707品番TR-609
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

残ったホコリや水分を落とします。抗菌仕様で衛生的です。

材質表面:ポリエステル、ナイロン、裏面:塩化ビニール厚さ(mm)約9.8質量(kg)約3.6(1m2あたり)グレー寸法(縦×横)(mm)600×900RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする