No.1161N-FWS ミーティング用チェアー ルシーノ LION (ライオン事務器) 26172039 No.1161N-FWS ミーティング用チェアー ルシーノ LION (ライオン事務器) 26172039 No.1161N-FWS ミーティング用チェアー ルシーノ LION (ライオン事務器) 26172039 No.1161N-FWS ミーティング用チェアー ルシーノ LION (ライオン事務器) 26172039

ミーティング用チェアー ルシーノ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 幅(mm)532 ネイビー 色(シェル)ホワイト 材質張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ50mmナイロン双輪(キャスター付4本脚) 注文コード26172039 品番No.1161N-FWS
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は幅・色・材質など80種類から選べます 他の種類を見る

心地よくフィットする座面と小型の肘がシンプルにデザインされたミーティング用チェアー。

ネイビー 色(シェル)ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)532×543×764 質量(kg)4.6 材質張材:布張り(ポリエステル)、背・座シェル:PP樹脂成型品、クッション:ウレタンフォーム、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ50mmナイロン双輪(キャスター付4本脚) 幅(mm)532 高さ(mm)764 奥行(mm)543 キャスター径(Φmm)50 座高(mm)435 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)449×463 グリーン購入法適合 スタッキング平積み積載数:4脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする