No.1780NF-W スタッキングチェアー ハープ LION (ライオン事務器) 26172870 No.1780NF-W スタッキングチェアー ハープ LION (ライオン事務器) 26172870 No.1780NF-W スタッキングチェアー ハープ LION (ライオン事務器) 26172870 No.1780NF-W スタッキングチェアー ハープ LION (ライオン事務器) 26172870

スタッキングチェアー ハープ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 グリーン 材質張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ 注文コード26172870 品番No.1780NF-W
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・材質40種類から選べます 他の種類を見る

座と背の両方に長時間使用でも疲労感の少ない快適な座り心地を追求しました。

グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×531×772 質量(kg)4.2 材質張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ 幅(mm)505 高さ(mm)772 奥行(mm)531 座高(mm)438 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×450 グリーン購入法適合 スタッキング平積み積載数:8脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする