HS-95 手提金庫 LION (ライオン事務器) 26173265 HS-95 手提金庫 LION (ライオン事務器) 26173265 HS-95 手提金庫 LION (ライオン事務器) 26173265 HS-95 手提金庫 LION (ライオン事務器) 26173265

手提金庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収納サイズA5 付属品硬貨トレー付 注文コード26173265 品番HS-95
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は収納サイズ・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)272×207×118 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242×163×89 収納サイズA5 付属品硬貨トレー付 質量(kg)2.6 ブルー サイズSSサイズ(A5判以下収納サイズ) 収納枚数【硬貨】500円:31枚、100円:35枚、50円:35枚、10円:39枚、5円:39枚、1円:39枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×207×118 施錠方法ダイヤル錠、シリンダー錠 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×163×89(中皿使用時:H54mm)
注意
※収納枚数は、硬貨の変形、摩耗などにより厚みが異なるため、目安となります。※耐火機能はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする