MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) BJ 250 LEONCINO RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26176345
品番
IX-OB501RRB
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
BJ 250 LEONCINO
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
コンプリート
ブラックHTペイント