日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
スペース付開閉器盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26179914
品番
KN-21-SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
400
深さ(mm)
140
種類
標準分電盤
開閉器(ブレーカ)
NE 53C 3P 20A
ブレーカ種類
サーキットブレーカ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500